Steckschlüssel-Sortiment, Anzahl Teile: 46

Artikel-Nr.: 360380 Katalog-Nr.: 630002
Netto: CHF 100.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 46 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-14
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 46
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-8 mm
Verpackung Kunststoffbox
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360380
Katalognummer 630002
EAN / GTIN 4045197185310
Herstellernummer 630002 46
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Teile in Kunststoffboxen.
Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

46-teilig − 1/4 Zoll: 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, 6-kant 4 − 14 mm
1 Verbindungsschaft
6 Schraubendrehereinsätze für Innen-6-kant 3 − 8 mm
3 Schraubendrehereinsätze für Schlitz 3; 4,5; 7 mm
3 Schraubendrehereinsätze für Phillips PH1 − PH3
3 Schraubendrehereinsätze für Pozidriv PZ1 − PZ3
7 Schraubendrehereinsätze für Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 Knarre mit Auswerfer 1/4 Zoll
1 Steckgriff 1/4 Zoll
1 Quergriff 1/4 Zoll
1 flexible Verlängerung 1/4 Zoll 150 mm
1 Kardangelenk 1/4 Zoll
2 Verlängerungen 1/4 Zoll 50 und 100 mm
Aufbewahrung in: Kunststoffbox (257×170×52 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb