Steckschlüssel-Sortiment, Anzahl Teile: 82

Artikel-Nr.: 360381 Katalog-Nr.: 630002
Netto: CHF 208.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 82 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-32
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 82
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-32 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-14 mm
Verpackung Kunststoffbox
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360381
Katalognummer 630002
EAN / GTIN 4045197185303
Herstellernummer 630002 82
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Teile in Kunststoffboxen.
Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

82-teilig − 1/4; 1/2 Zoll: 25 Steckschlüsseleinsätze 1/4, 1/2 Zoll, 6-kant 4 − 32 mm
1 Verbindungsschaft 1/4 Zoll 6-kant zu 1/4 Zoll 4-kant
2 Zündkerzeneinsätze 1/2 Zoll 16 und 21 mm
1 Bit-Adapter 1/2 Zoll für 5/16 Zoll Bits
4 Bits für Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 Bits für Innen-6-kant 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 Bits für Schlitz 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 Bits für Phillips PH3; PH4
2 Bits für Pozidriv PZ3; PZ4
2 Knarren mit Auswerfer 1/4 Zoll und 1/2 Zoll
1 Steckgriff 1/4 Zoll
1 Quergriff 1/4 Zoll
2 Kardangelenke 1/4, 1/2 Zoll
4 Verlängerungen 1/4, 1/2 Zoll 50; 100; 125; 250 mm
1 flexible Verlängerung 1/4 Zoll 150 mm
1 Gleitkopf 1/2 Zoll
4 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Innen-6-kant 3 − 6 mm
6 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Schlitz 4; 5,5; 7 mm
2 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Phillips PH1; PH2
2 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Pozidriv PZ1; PZ2
9 Ring-Maulschlüssel 8 − 22 mm
Aufbewahrung in: Kunststoffkoffer (380×285×85 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb