HOLEX Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment

Artikel-Nr.: 2192910 Katalog-Nr.: GG6053
Neuheit
Setpreis 3 Stück (CHF 164.13 / 1 Stück)
Netto: CHF 455.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-32
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 82
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-32 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-14 mm
Verpackung Kunststoffbox
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel
USP1 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2192910
Katalognummer GG6053
EAN / GTIN 7612428347143
Herstellernummer GG6053 82
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Teile in Kunststoffboxen.
Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

3 Stück Steckschlüssel-Sortiment Nr. 630002 82.

Lieferumfang:

82-teilig − 1/4; 1/2 Zoll: 25 Steckschlüsseleinsätze 1/4, 1/2 Zoll, 6-kant 4 − 32 mm
1 Verbindungsschaft 1/4 Zoll 6-kant zu 1/4 Zoll 4-kant
2 Zündkerzeneinsätze 1/2 Zoll 16 und 21 mm
1 Bit-Adapter 1/2 Zoll für 5/16 Zoll Bits
4 Bits für Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 Bits für Innen-6-kant 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 Bits für Schlitz 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 Bits für Phillips PH3; PH4
2 Bits für Pozidriv PZ3; PZ4
2 Knarren mit Auswerfer 1/4 Zoll und 1/2 Zoll
1 Steckgriff 1/4 Zoll
1 Quergriff 1/4 Zoll
2 Kardangelenke 1/4, 1/2 Zoll
4 Verlängerungen 1/4, 1/2 Zoll 50; 100; 125; 250 mm
1 flexible Verlängerung 1/4 Zoll 150 mm
1 Gleitkopf 1/2 Zoll
4 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Innen-6-kant 3 − 6 mm
6 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Schlitz 4; 5,5; 7 mm
2 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Phillips PH1; PH2
2 Schraubendrehereinsätze 1/4 Zoll für Pozidriv PZ1; PZ2
9 Ring-Maulschlüssel 8 − 22 mm
Aufbewahrung in: Kunststoffkoffer (380×285×85 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb