HOLEX Vorteilspack 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment

Artikel-Nr.: 2192909 Katalog-Nr.: GG6053
Neuheit
Setpreis 3 Stück (CHF 78.91 / 1 Stück)
Netto: CHF 219.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-14
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 46
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-8 mm
Verpackung Kunststoffbox
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel
USP1 3 Stück Steckschlüssel-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2192909
Katalognummer GG6053
EAN / GTIN 7612428347136
Herstellernummer GG6053 46
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Teile in Kunststoffboxen.
Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

3 Stück Steckschlüssel-Sortiment Nr. 630002 46.

Lieferumfang:

46-teilig − 1/4 Zoll: 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, 6-kant 4 − 14 mm
1 Verbindungsschaft
6 Schraubendrehereinsätze für Innen-6-kant 3 − 8 mm
3 Schraubendrehereinsätze für Schlitz 3; 4,5; 7 mm
3 Schraubendrehereinsätze für Phillips PH1 − PH3
3 Schraubendrehereinsätze für Pozidriv PZ1 − PZ3
7 Schraubendrehereinsätze für Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 Knarre mit Auswerfer 1/4 Zoll
1 Steckgriff 1/4 Zoll
1 Quergriff 1/4 Zoll
1 flexible Verlängerung 1/4 Zoll 150 mm
1 Kardangelenk 1/4 Zoll
2 Verlängerungen 1/4 Zoll 50 und 100 mm
Aufbewahrung in: Kunststoffbox (257×170×52 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb