Rauheitsmessgerät mit Drucker, Typ: ST2

Artikel-Nr.: 2019596 Katalog-Nr.: 499022
Rabatt
CHF 3’983.48
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 3’143.11
inkl. vRG CHF 3.11

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 389.70 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Funkanwendung: HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HCT
maximaler Messbereich 350 µm
maximaler Messbereich 0,014 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Funkanwendung HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
Rauheitsstandards DIN / ISO / JIS / ASME
Messstrecke Längsabtastung 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Messstrecken gemäß Norm 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N x Lc frei wählbar
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tastgeschwindigkeit 0,5 / 1,0 mm/s
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081575 LR6
Auswerteeinheit Länge 160 mm
Auswerteeinheit Breite 50 mm
Auswerteeinheit Höhe 77 mm
Gewicht Auswerteeinheit 0,5 kg
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2019596
Katalognummer 499022
EAN / GTIN 4067263143352
Herstellernummer 499022 ST2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Rauheitsmessgerät für präzise und normgerechte Rauheitsmessung und Dokumentation nach dem Tastschnittverfahren. Mit integriertem Kalibriernormal (herausnehmbar). Großes, beleuchtetes 4,3 ZollTFT-Touch-Display. Anzeige drehbar. Vorschubgerät integriert und separat einsetzbar. LED Leuchtbalken zur Statusanzeige (grün - Akku-Statusanzeigen, rot - Fehlermeldung, blau - Messung, Datenübertragung), integrierte Höhenverstellung, Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei. Gaußfilter gemäß ISO 16610 − 21 (ersetzt DIN EN ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565 − 1, IS-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar). Toleranzüberwachung: schnell erkennbar, ob Messwert in der festgelegten Toleranz liegt, durch Farbgebung der Kennwerte (grün - innerhalb und rot - außerhalb der Toleranz). IATF 16949 konform – sichere Rückführbarkeit.

Vorteil:

  • Einschalten und sofort messen − intuitiv ohne Schulung, z. B. automatische CutOff-Wahl, Informationen zu Rauheitskennwerten direkt auf dem Gerät, voreingestellte Messprogramme und Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display.
  • Übertragung der Messergebnisse Wireless alternativ über Kabelverbindung. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).
  • Zusammenfassen mehrerer Messungen (z. B. für eine Serie) in einem PDF-Protokoll über die HCT Mobile App. Hinzufügen eines Fotos z.B. Bauteil oder Messaufbau und festlegen individueller Kommentare auf dem Protokoll möglich.
  • Dokumentation durch optionalen Thermodrucker für Profil- und Ergebnisausdruck Wireless oder per Kabelverbindung.
  • Softwareoberfläche des Geräts je nach Lichtverhältnissen umschaltbar zwischen heller und dunkler Ansicht.
  • Ergonomischer Aufsteller sorgt für optimalen Betrachtungswinkel.
  • Messen nach den Normen DIN EN ISO 4287/4288 und DIN EN ISO 21920-2:2021.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit, Handprisma, Aufsteller Nr. 499023, Standardtaster Nr. 499004 Gr. 6 – 350, integriertes Raunormal Nr. 499575 inkl. Werkskalibrierschein, integrierte Höhenverstellung, Tasterschutz, Ladegerät / Netzadapter, Bedienungsanleitung, Mini-USB-Kabel, USB‑Wireless Dongle Nr. 499024, Verlängerungskabel Vorschubeinheit, Tragekoffer.
Zusätzlich Wireless Drucker Nr. 499017.

Sonderzubehör:

Ersatz- bzw. Sondertaster Nr. 499004.
Tasterverlängerung Nr. 499008.
Tasterschutz Nr. 499038.
Messständer Nr. 499011; 498857.
Datenkabel für MarConnect Nr. 498941 Gr. USB2.

Ersatzteil:

Akku Nr. 499548 Gr. AKKU.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb