• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth® und rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 725208 Katalog-Nr.: 412782

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 24.59 /Stk.
  • CHF 13.67 /Stk.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 862
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,5
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HCT
Norm DIN 862
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,5
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 40 mm
Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Ziffernhöhe LCD-Display 11,5 mm
Stand-by-Schaltung ja
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten ja
Auto-Abschaltung ja
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Internationale Baugröße CR2032
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 725208
Katalognummer 412782
EAN / GTIN 4062406286743
Herstellernummer 412782 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur einfachen Bedienbarkeit ist die optionale, kostenlose Hoffmann Group Connected Tools (HCT) App für Android und iOS verfügbar.
Digitaler Messschieber IP67 mit Bluetooth. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten.
2-Komponentengehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Oberfläche. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Vorteil:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Ersatzteil:

Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb