{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Spannzangen ER | 16 mm | |
| für Schneidbereich | M3 − M12 | |
| Auskraglänge L | 55 mm | |
| Außen-⌀ D | 28 mm | |
| Spannbereich ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
| ⌀ d | 20 mm | |
| L1 | 38 mm | |
| Produktart | Verlängerung |
| Artikelnummer | 410456 | |
| Katalognummer | 338130 | |
| EAN / GTIN | 4045197343161 | |
| Herstellernummer | 338130 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |