ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 25, Nenn-Spann-⌀ d: 3mm

Artikel-Nr.: 614442 Katalog-Nr.: 309447
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 102.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 3 mm
Aufnahme ET 25
Norm Werksnorm
Außen-⌀ D 26 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung 0,4 mm
Radialkompensation R Reiben 0,05 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614442
Katalognummer 309447
EAN / GTIN 4045197782984
Herstellernummer 309447 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen.

Vorteil:

Durch die Radialkompensation werden leichte Zentrumsfehler ausgeglichen (für geforderte Konzentrizität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-⌀. Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb