ER-Spannzange für Gewindebohrer, ER11, Nenn-Spann-⌀ d: 2,5mm

Artikel-Nr.: 702866 Katalog-Nr.: 309399
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 38.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER11
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 4031 E
Außen-⌀ D 11,3 mm
Gesamtlänge L 18 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 702866
Katalognummer 309399
EAN / GTIN 4062406104429
Herstellernummer 309399 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 70 bar!).

Hinweis:

Ohne Abdichtung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb