{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aufnahme | ER11 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
| Typ | 4031 E | |
| Außen-⌀ D | 11,3 mm | |
| Gesamtlänge L | 18 mm | |
| Produktart | Spannzange |
| Artikelnummer | 702870 | |
| Katalognummer | 309399 | |
| EAN / GTIN | 4062406104467 | |
| Herstellernummer | 309399 4,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |