{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Alu | |
| Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
| Beschichtung | DLC | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | W | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
| Zähnezahl Z | 4 | |
| Spiralwinkel | 38 Grad | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D | |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
| Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | TPC | |
| Schneidenlänge Lc | 51 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 60 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 9,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 104 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Anzahl Spanteiler | 4 | |
| Schaftform | HB | |
| Eckenverrundung rv | 0,1 mm | |
| Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Alu kurzspanend | 0,06 mm | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 723344 | |
| Katalognummer | 203115 | |
| EAN / GTIN | 4062406249724 | |
| Herstellernummer | 203115 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |