GARANT Master Alu PickPocket VHM-Torusfräser HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 4/0,5mm

Artikel-Nr.: 2018398 Katalog-Nr.: 206255
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 54.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC/ R1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Alu
Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 42 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 8 mm
Schneidenradius R1 0,5 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,06 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,07 mm
Schafttoleranz h6
Farbring gelb
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2018398
Katalognummer 206255
EAN / GTIN 4067263243434
Herstellernummer 206255 4/0,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
550
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidenlänge nach DIN 6527.
Alle Baumaße nach DIN.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ± 0,01 mm.

Verwendung:

Speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Formen- und Werkzeugbau zum Kopierfräsen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb