{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
| Beschichtung | DLC | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | W | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
| Zähnezahl Z | 3 | |
| Spiralwinkel | 45 Grad | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | TPC | |
| Schneidenlänge Lc | 31 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 36 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 5,7 mm | |
| Gesamtlänge L | 76 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Schaftform | HA | |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Alu kurzspanend | 0,027 mm | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 670262 | |
| Katalognummer | 202284 | |
| EAN / GTIN | 4045197977281 | |
| Herstellernummer | 202284 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |