{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | 1,5×D | |
| Schaft | Morsekegel | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | ja | |
| ⌀-Bereich Dc | 36 mm - 47 mm | |
| Nutzlänge L1 | 70,5 mm | |
| Morsekegel MK Größe | 4 | |
| Spannschrauben | 232990 TX20 | |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |
| Artikelnummer | 701590 | |
| Katalognummer | 232271 | |
| EAN / GTIN | 4062406105846 | |
| Herstellernummer | 232271 36 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |