MK-Erweiterungshülse, MK außen / innen: 1/2

Artikel-Nr.: 240256 Katalog-Nr.: 343530
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 27.85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK außen / innen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 30 mm
Gesamtlänge 160 mm
Auskraglänge A-Maß 137 mm
Produktart Erweiterungshülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240256
Katalognummer 343530
EAN / GTIN 4045197295170
Herstellernummer 343530 1/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außenkegel geschliffen.
Erweiterungshülse (Innenkonus größer als Außenkonus).

Norm:

Ähnlich DIN 2187.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb