Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 18

Artikel-Nr.: 701588 Katalog-Nr.: 232271
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 325.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Ausführung: 1,5×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 1,5×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 18 mm - 24 mm
Nutzlänge L1 36 mm
Morsekegel MK Größe 3
Spannschrauben 232990 TX9
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701588
Katalognummer 232271
EAN / GTIN 4062406105822
Herstellernummer 232271 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Gerade genutet.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.