{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Futter-Typ-⌀ | 200 mm | |
| Nutenbreite D | 10 mm | |
| Bohrungsabstand b | 40 mm | |
| Steglänge A | 20 mm | |
| passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
| Spannbereich | 144 mm - 210 mm | |
| Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
| Artikelnummer | 590132 | |
| Katalognummer | 313231 | |
| EAN / GTIN | 2050001929297 | |
| Herstellernummer | 0139159 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |