{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-Spann-⌀ d | 7 mm | |
| Aufnahme | ER 25 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
| Typ | 4282 E | |
| Außen-⌀ D | 25,7 mm | |
| Gesamtlänge L | 34 mm | |
| Produktart | Spannzange |
| Artikelnummer | 590001 | |
| Katalognummer | 309413 | |
| EAN / GTIN | 2050001765215 | |
| Herstellernummer | 13835010700 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |