ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 12mm

Artikel-Nr.: 590006 Katalog-Nr.: 309413
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 91.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 12 mm
Aufnahme ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 4282 E
Außen-⌀ D 25,7 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 590006
Katalognummer 309413
EAN / GTIN 2050001765987
Herstellernummer 13835011200
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
FAHRION®-Korrosionsschutz:
  • Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.
  • Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 60 bar!) und Spritzdüsen.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

FAHRION® Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb