ER-Spannzange für Gewindebohrer mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 10mm

Artikel-Nr.: 590004 Katalog-Nr.: 309413
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 10 mm
Aufnahme ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 4282 E
Außen-⌀ D 25,7 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 590004
Katalognummer 309413
EAN / GTIN 2050001765222
Herstellernummer 13835011000
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers.
FAHRION®-Korrosionsschutz:
  • Spannzange komplett beschichtet, auch die Funktionsflächen.
  • Erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (bis 60 bar!) und Spritzdüsen.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter, FAHRION Spannzangen auch für das Präzisions-ER-Spannzangenfutter Centro P.

Hinweis:

FAHRION® Spannzangen ähnlich ISO 15488-A.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb