{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 8 mm | |
| Gewindebohrer-Bereich | M3 − 12 | |
| Anschlusslänge L | 44 mm | |
| ⌀ e | 23 mm | |
| Schaft-Vierkant | 6,2 mm | |
| Produktart | Verlängerung |
| Artikelnummer | 524106 | |
| Katalognummer | 335646 | |
| EAN / GTIN | 4045197565648 | |
| Herstellernummer | 335646 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |