{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ d | 20 mm | |
| Außen-⌀ D | 23 mm | |
| Auskraglänge L | 5 mm | |
| Gewinde-Schneidbereich | M3 - M12 | |
| Produktart | Übergangsstück |
| Artikelnummer | 524129 | |
| Katalognummer | 338122 | |
| EAN / GTIN | 4045197553546 | |
| Herstellernummer | 338122 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |