{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 25 mm | |
| für Schneidbereich | M3 − M12 | |
| Außen-⌀ D | 23 mm | |
| Produktart | Verlängerung |
| Artikelnummer | 410457 | |
| Katalognummer | 338140 | |
| EAN / GTIN | 4067263843511 | |
| Herstellernummer | 338140 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |