{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Schneiden-⌀ D | 25 mm | |
| Sorte | HB730 | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | N | |
| Anzahl Schneiden Z | 4 | |
| Spiralwinkel | 40 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D mm; 0,3×D bei Besäumen mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Aufnahmegröße | 24 mm | |
| passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
| Kopflänge l | 32 mm | |
| Schneidenlänge L2 | 19 mm | |
| Gesamtlänge L | 58 mm | |
| Eckenverrundung rv | 0,5 | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
| Artikelnummer | 501841 | |
| Katalognummer | 210210 | |
| EAN / GTIN | 4045197522955 | |
| Herstellernummer | 210210 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |