{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bohr-Ø | 7,2 mm | |
| L | 16 mm | |
| C | 6,5 mm | |
| B | 7.11 mm | |
| Werkstoff | Stahl einsatzgehärtet | |
| Oberfläche | verzinkt blau passiviert | |
| H | 7,9 mm | |
| min. Randabstand | 8 mm | |
| D | 5,2 mm | |
| Typ | CFBSO M5x16 |
| Artikelnummer | 493060 | |
| Katalognummer | 1024 | |
| EAN / GTIN | 7610508836549 | |
| Herstellernummer | CFBSO M5X16 |