FIXI Einpress-Gewindebuchsen zn chrom. CFBSO M 3x18

Artikel-Nr.: 493031 Katalog-Nr.: 1024
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 27.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohr-Ø 4,2 mm
L 18 mm
C 9,5 mm
B 4.19 mm
Werkstoff Stahl einsatzgehärtet
Oberfläche verzinkt blau passiviert
H 4,8 mm
min. Randabstand 6 mm
D 3,2 mm
Typ CFBSO M3x18

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 493031
Katalognummer 1024
EAN / GTIN 7610508836259
Herstellernummer CFBSO M3X18

Beschreibung

Beschreibung:

geschlossen
Für metallische Werkstoffe bis HRB 80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb