{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bohr-Ø | 5,4 mm | |
| L | 18 mm | |
| C | 9,5 mm | |
| B | 5.38 mm | |
| Werkstoff | Stahl einsatzgehärtet | |
| Oberfläche | verzinkt blau passiviert | |
| H | 6,4 mm | |
| min. Randabstand | 7 mm | |
| D | 3,2 mm | |
| Typ | CFBSO M3x18/5.4 |
| Artikelnummer | 493041 | |
| Katalognummer | 1024 | |
| EAN / GTIN | 7610508836358 | |
| Herstellernummer | CFBSO M3X18/5,4 |