Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 453130 Katalog-Nr.: 705800
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 25.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cobra
ganze Länge 125 mm
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Spannweite für Sechskant 27 mm
Spannweite für Rohre 1 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 13
Norm DIN ISO 8976
Griff kreuz-scharriert
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Schnellverstellung nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 453130
Katalognummer 705800
EAN / GTIN 4003773069935
Herstellernummer 87 01 125
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf.
Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Sonderzubehör:

Schonbacken Nr. 705805 Gr. 180-300.