{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Cobra | |
| ganze Länge | 300 mm | |
| Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
| Spannweite für Sechskant | 60 mm | |
| Spannweite für Rohre | 2.3/4 Zoll | |
| Anzahl Rasten Feineinstellung | 30 | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| Griff | mit Kunststoff überzogen | |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| funkenfrei | nein | |
| Schnellverstellung | nein | |
| Selbstklemmung | ja | |
| Klemmschutz | ja | |
| Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
| Artikelnummer | 225341 | |
| Katalognummer | 705800 | |
| EAN / GTIN | 4003773034087 | |
| Herstellernummer | 87 01 300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |