Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 166428 Katalog-Nr.: 705800
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 29.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
558 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cobra
ganze Länge 250 mm
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Spannweite für Sechskant 46 mm
Spannweite für Rohre 2 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 25
Norm DIN ISO 8976
Griff kreuz-scharriert
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Schnellverstellung nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166428
Katalognummer 705800
EAN / GTIN 4003773022022
Herstellernummer 87 01 250
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf.
Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Sonderzubehör:

Schonbacken Nr. 705805 Gr. 180-300.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb