Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 znb M42x90 mm

Artikel-Nr.: 412686 Katalog-Nr.: 100
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 4’550.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 90 mm
d1 M42
Norm ISO 4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 71,3 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 60 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 25 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412686
Katalognummer 100
EAN / GTIN 7610106126707

Beschreibung

Hinweis:

Schlüsselweiten nach ISO 4017 für M10, M12, M14, M22 siehe Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4017-8.8 znb