Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 znb M6x35 mm

Artikel-Nr.: 122486 Katalog-Nr.: 100
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 4.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68’043 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 35 mm
d1 M6
Norm ISO 4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 11,05 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 10 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122486
Katalognummer 100
EAN / GTIN 4044521007526

Beschreibung

Hinweis:

Schlüsselweiten nach ISO 4017 für M10, M12, M14, M22 siehe Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4017-8.8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb