{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 120 mm | |
| d1 | M22 | |
| Norm ISO | ~4017 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| e | 35,72 mm | |
| Kopfform | Sechskantkopf | |
| s | 32 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| Norm DIN | 933 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| k | 14 mm |
| Artikelnummer | 340543 | |
| Katalognummer | 100 | |
| EAN / GTIN | 2050000359415 |