{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Spannzangen ER | 25 mm | |
| für Schneidbereich | M6 − M20 | |
| Auskraglänge L | 27 mm | |
| Außen-⌀ D | 42 mm | |
| Spannbereich ⌀ D1 | 2 mm - 16 mm | |
| ⌀ d | 32 mm | |
| Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309612 | 25 | |
| maximales Anzugsmoment | 70 Nm | |
| Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
| Artikelnummer | 410462 | |
| Katalognummer | 338120 | |
| EAN / GTIN | 4045197336187 | |
| Herstellernummer | 338120 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |