Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth®, Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 354084 Katalog-Nr.: 412781
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 253.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 24.59 /Stk.
  • CHF 13.67 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: eckig 3,7×1,3
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HCT
Norm ISO 13385
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 3,7×1,3
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 50 mm
Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Internationale Baugröße CR2032
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354084
Katalognummer 412781
EAN / GTIN 4062406773939
Herstellernummer 412781 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber IP 67 HCT mit Bluetooth® 5.0. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2-Komponentengehäuse mit griffsympatischer Haptoprene®-Oberfläche. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Ersatzteil:

Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Hinweis:

Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (Kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (Verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nach IP 67 staub- und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb