Sechskantmuttern ~0,5d DIN 439B-04 znb M30

Artikel-Nr.: 331530 Katalog-Nr.: 148
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 112.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’517 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 439B (Norm zurückgezogen)
d1 M30
Festigkeitsklasse 04
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4035
m 15 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 51,28 mm
s 46 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 331530
Katalognummer 148
EAN / GTIN 7610363050777

Beschreibung

Hinweis:

Form B = mit Fasen
Ausführung nach ISO 4035 siehe Niedrige Sechskantmuttern mit Fase ~0,5d ISO 4035-04 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb