Sechskantmuttern ~0,5d DIN 439B-04 znb M6

Artikel-Nr.: 2113210 Katalog-Nr.: 148
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 439B (Norm zurückgezogen)
d1 M6
Festigkeitsklasse 04
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4035
m 3,2 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 11,05 mm
s 10 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2113210
Katalognummer 148
EAN / GTIN 7612428074391

Beschreibung

Hinweis:

Form B = mit Fasen
Ausführung nach ISO 4035 siehe Niedrige Sechskantmuttern mit Fase ~0,5d ISO 4035-04 znb