{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 439B (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | M22 | |
| Festigkeitsklasse | 04 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | ~4035 | |
| m | 11 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| e | 35,03 mm | |
| s | 32 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde |
| Artikelnummer | 279015 | |
| Katalognummer | 148 | |
| EAN / GTIN | 7611914064793 |