Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-Messing M4x12mm

Artikel-Nr.: 307497 Katalog-Nr.: 307
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
L 12 mm
d1 M4
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2010
Werkstoff Messing
Oberfläche blank
Kopfform Linsensenkkopf
d2 7,5 mm
k 2,2 mm
n 1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307497
Katalognummer 307
EAN / GTIN 7612428282093
Herstellernummer 0307B04012

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb