{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 964 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 8 mm | |
| d1 | M6 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | ~2010 | |
| Werkstoff | Messing | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| d2 | 11 mm | |
| k | 3 mm | |
| n | 1,6 mm |
| Artikelnummer | 2086853 | |
| Katalognummer | 307 | |
| EAN / GTIN | 7610106906040 | |
| Herstellernummer | 009647009060008 |