{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 964 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 60 mm | |
| d1 | M4 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| Norm ISO | ~2010 | |
| Werkstoff | Messing | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 7,5 mm | |
| k | 2,2 mm | |
| n | 1 mm |
| Artikelnummer | 2086857 | |
| Katalognummer | 307 | |
| EAN / GTIN | 7610106906088 |