Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 80mm

Artikel-Nr.: 244407 Katalog-Nr.: 150395
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 232.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Schaft: Morsekegel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 80 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 D
Schaft Morsekegel
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 22 mm
Gesamtlänge L 190 mm
Morsekegel MK 4
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,35 mm/U
Farbring ohne
Vorbohr-⌀ 22 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 244407
Katalognummer 150395
EAN / GTIN 4045197086990
Herstellernummer 150395 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker radial hinterschliffen. Die Spanräume sind bis Gr. 31 aus dem Vollen geschliffen. Der Schnittwinkel an der Zahnbrust verändert sich entsprechend dem Senker-⌀, so dass an jeder Stelle des Schneideneingriffes der Span optimal geformt wird. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei.
Kegelsenker in preiswerter Ausführung.

Hinweis:

Kegelsenker-Bits mit Schaft 6,3 mm (1/4 Zoll) siehe Gruppe 67.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb