{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Außen-⌀ | 31 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Norm | DIN 335 D | |
| Schaft | Morsekegel | |
| Innenkühlung | nein | |
| kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 mm | |
| Gesamtlänge L | 112 mm | |
| Morsekegel MK | 2 | |
| für Senkschrauben DIN 7991 | M16 | |
| Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
| Farbring | ohne | |
| Vorbohr-⌀ | 4,2 mm | |
| Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
| Artikelnummer | 216155 | |
| Katalognummer | 150395 | |
| EAN / GTIN | 4045197086938 | |
| Herstellernummer | 150395 31 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |