{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Futter-Typ | 315 mm | |
| Länge L | 145 mm | |
| Breite B | 34,3 mm | |
| Höhe H | 50 mm | |
| Nutenbreite D | 12 mm | |
| Bohrungsabstand b | 54 mm | |
| Steglänge A | 26 mm | |
| passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
| Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
| Artikelnummer | 230919 | |
| Katalognummer | 313300 | |
| EAN / GTIN | 4045197152206 | |
| Herstellernummer | 094011 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |