{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Futter-Typ | 250 mm | |
| Länge L | 114 mm | |
| Breite B | 26 mm | |
| Höhe H | 70 mm | |
| passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
| Ausführung | 2-stufig | |
| Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
| Artikelnummer | 230915 | |
| Katalognummer | 313350 | |
| EAN / GTIN | 4019208023625 | |
| Herstellernummer | 094002 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |