Elektronik-Werkzeugsortiment, 118-teilig ohne Koffer

Artikel-Nr.: 227992 Katalog-Nr.: 680405
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 118 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR3
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227992
Katalognummer 680405
EAN / GTIN 7610363828369
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Beschreibung

Inhalt:

GARANT Messschieber: 1 St. Nr. 410100 Gr. 150
Stahlwille® Ringmaulschlüssel: je 1 St. Nr. 613500 Gr. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
Winkelschraubendreher für Innen-Sechskant: je 1 St. Nr. 626038 Gr. 0,7; 0,9
je 1 St. Nr. 626037 Gr. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
je 1 St. Nr. 626039 Gr. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
GARANT Steckschlüssel-Sortiment, 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630325 Gr. SD (41-teilig)
PB Swiss Tools Elektriker-Schlitz-Schraubendreher: je 1 St. Nr. 663000 Gr. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
PB Swiss Tools Schlitz-Schraubendreher, kurz: je 1 St. Nr. 664100 Gr. 5,5; 8
PB Swiss Tools Winkelschraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 664800 Gr. 4; 5,5
PB Swiss Tools Winkelschraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 669400 Gr. 1; 2
PB Swiss Tools Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 668000 Gr. 0; 1; 2; 1K; 2K
Suchspiegel: 1 St. Nr. 081620 Gr. 23
Wera Elektronik-Schlitz-Schraubendreher: je 1 St. Nr. 669900 Gr. 2,5; 3; 4
Wera Elektronikschraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 669905 Gr. 0; 1
Wera Pozidriv-Elektronikschraubendreher: 1 St. Nr. 669910 Gr. 0
KNIPEX® Wasserpumpenzange Cobra®: 1 St. Nr. 705800 Gr. 125
antimagnetische Pinzette, spitz: 1 St. Nr. 727520 Gr. AM
antimagnetische Pinzette, abgesetzt / stumpf: 1 St. Nr. 727580 Gr. AM
antimagnetische Kreuzpinzette, abgewinkelt / stumpf: 1 St. Nr. 727700 Gr. AM
antimagnetische Ausziehpinzette, für Micro-Packages: 1 St. Nr. 727840 Gr. AM
antimagnetische Pinzette, vollisoliert, spitz: 1 St. Nr. 727920 Gr. AM
Montage-Klemmzange: 1 St. Nr. 727950 Gr. 200
GARANT Elektronik-Seitenschneider: 1 St. Nr. 726210 Gr. 125
GARANT Elektronik-Spitzzange: 1 St. Nr. 727170 Gr. 140
GARANT Elektronik-Flachzange: 1 St. Nr. 727165 Gr. 140
GARANT Vanadium-Seitenschneider: 1 St. Nr. 723040 Gr. 160
GARANT automatische Abisolierzange: 1 St. Nr. 728613 Gr. 6
Lackabziehpinzette: 1 St. Nr. 728770 Gr. 120
Kabelschere, klein: 1 St. Nr. 730100 Gr. 160
Splintentreiber mit Hülse: 1 St. Nr. 748201 Gr. 9 (0,9 - 5,9 mm)
Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750100 Gr. 100
TajimaCuttermesser mit Abbrechklingen 9 mm: 1 St. Nr. 844900 Gr. 9
Rollgabelschlüssel: 1 St. Nr. 813961 Gr. 150
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 BLACK
Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 BLACK

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.