Elektronik-Seitenschneider, normale Kopfform, FW, ganze Länge: 125mm

Artikel-Nr.: 668908 Katalog-Nr.: 726210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: feine Wate

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase feine Wate
Kopfbreite 12 mm
Schneidenlänge 11,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668908
Katalognummer 726210
EAN / GTIN 4045197976482
Herstellernummer 726210 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Schneiden induktiv gehärtet (62 − 64 HRC). Blendfreie Oberfläche, matt gestrahlt mit eingelegtem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte auswechselbare Feder für einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet. Schneiden Präzisionsgeschliffen.

Werkstoff:

CNC-bearbeiteter Spezial-Werkzeugstahl für extrem genaue Toleranzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb