Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, Gewicht ohne Stiel: 50g

Artikel-Nr.: 225784 Katalog-Nr.: 750100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 50 g
Stiellänge 250 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225784
Katalognummer 750100
EAN / GTIN 4016134501838
Herstellernummer 5039030050
Hersteller/verantwortliche Person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Hickorystiel geschweifte Form, lackiert.
Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Ab Gr. 200 mit Stielschutzhülse aus Stahl.

Norm:

Hammerkopf nach DIN 1041.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752200, für Gr. 50 unter Nr. 751700 250 und für Gr. 100 unter Nr. 751700 260 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb