{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fassungsvermögen | 80 ml | |
| Behälter Länge | 40 mm | |
| Behälter Breite | 20 mm | |
| Behälter Höhe | 70 mm | |
| Werkstoff Behälter | Kunststoff | |
| Werkstoff Auslaufrohr | Messing | |
| Produktart | Öler |
| Artikelnummer | 226345 | |
| Katalognummer | 083529 | |
| EAN / GTIN | 4024937809495 | |
| Herstellernummer | 80949 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |