{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fassungsvermögen | 80 ml | |
| Behälter Länge | 40 mm | |
| Behälter Breite | 20 mm | |
| Behälter Höhe | 70 mm | |
| Werkstoff Behälter | Kunststoff | |
| Werkstoff Auslaufrohr | Messing | |
| Produktart | Öler | |
| USP1 | Kleiner Plastiköler 20 Stück |
| Artikelnummer | 2192933 | |
| Katalognummer | GG3029 | |
| EAN / GTIN | 7612428347372 |